※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 採血台
SN採血テーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28902738
品番
SN-T004W
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの採血テーブル。天板下に高さ150mmの棚板付きで収納に便利。電源コンセント2口(1500W)、4脚アジャスター付。
松吉医科器械コード
24-4998-00
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×720
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体塗装)
付属品
腕用枕