松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 採血台
採血テーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28902765
品番
SN-T001
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クラシックなホワイト木製採血テーブル。3段の引出と天板の下に棚板付きで道具の収納に便利。
付属品
腕用枕
材質
本体/木、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
35.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×750
松吉医科器械コード
23-2787-00