松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 採血台
採血テーブル(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28902783
品番
SN-T003W
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんで持ち運びできますので、集団健診にも最適です。
材質
脚部/アルミ
質量(kg)
7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×480×700
松吉医科器械コード
23-2789-00