※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 採血台
コンパクト採血テーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28902808
品番
SN-T005W
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調節ができる片側アーム式のコンパクトな採血テーブル。移動に便利なキャスター付。
付属品
腕用枕
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×440×700〜900
キャスター径(Φmm)
50(双輪・ストッパー2コ付)
松吉医科器械コード
24-4999-00