ニシキ工業
ニシキ工業の 診察・検査器具
ニシキ工業の 輸血・採血・点滴関連
ニシキ工業の 採血台
採血台(昇降式)キャスター式
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28902869
品番
JSS-4560C
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レバーで簡単に高さ調節ができる採血台です。ケーブルをまとめられるワイヤリングカバーを支柱部に装備。【2】はキャスター付きで移動に便利です。
松吉医科器械コード
24-4144-01
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×600×680〜880
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/アルミ
キャスター径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500