※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコシリコン駆血帯(小児用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28903203 品番 MY-5756
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。

スカイブルー 材質シリコンゴム 種別チューブのみ(400mm) 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400 松吉医科器械コード24-5021-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする