松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 駆血帯
マイスコシリコン駆血帯(成人用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28903237
品番
MY-5750
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
色
スカイブルー
材質
シリコンゴム
種別
セット
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
8.0×400
松吉医科器械コード
24-5020-00