※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の 施設用カート・ワゴン
久喜製作所の ボンベカート
ストッパー付ボンベカートSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28903413
品番
KBC-SSD
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,587
販売価格(税別)
¥
24,170
バスケットに入れる
スライドハンドルでハンドルの高さを調節できるボンベカートです。安定性の高い大型車輪を採用。フットレバーで簡単に固定できます。
キャスター径(Φmm)
75×100(ストッパー付)
色
グリーン
種別
500L(1本用)
材質
スチール
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×351×890〜970
松吉医科器械コード
24-5116-00