松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の ボンベカート
ボンベカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28903429
品番
1210
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター
6インチ
種別
500L(1本用)
材質
本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×275×990〜1100
松吉医科器械コード
24-6011-00