久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の 施設用カート・ワゴン
久喜製作所の ボンベカート
ボンベカート(500L・2本用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28903438
品番
KBC502
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用のカートです。移動にも保管にも便利なタイプです。
キャスター径(Φmm)
75(前輪ストッパー付)
種別
500L(2本用)
材質
スチール
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×245×700
松吉医科器械コード
24-2271-02