ルピナス
ルピナスの 専門診療・科目別
ルピナスの 呼吸器・アレルギー科
ルピナスの 呼吸訓練
長息生活
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
種別
付加レベル:レベル0(ティッシュペーパーを1枚吹いて揺らす程度)
注文コード
28903639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
種別
付加レベル:レベル0(ティッシュペーパーを1枚吹いて揺らす程度)
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
松吉医科器械コード
24-6408-00