アネロイド血圧計No.555

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28903763 品番0555B071
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。

付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 仕様ウォッシャブルカフ 材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g)約80 測定範囲(mmHg)20〜300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm)24〜40 松吉医科器械コード24-6419-00 腕帯(mm)W145×L535 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする