※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコ水銀レス血圧計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28903797 品番 MY-2134P
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,922
販売価格(税別)
9,020

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。

ピンク 質量(g)約680 電源単3乾電池×3コ(付属) 測定精度圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20〜300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm)27〜40 松吉医科器械コード24-3816-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする