ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28903824
品番
KM-382-2
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,144
販売価格(税別)
¥
21,040
バスケットに入れる
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様
ナイロンカフブラダー仕様
材質
本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール
質量(g)
約2500
電源
単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×1080〜1300
測定範囲(mmHg)
20〜300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021382101
松吉医科器械コード
24-6418-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器