※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の 聴診器
スピリット・メディカル社の 本体 聴診器
Spirit聴診器エコノミーS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28903894
品番
CK-A603AT
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
色
ピンク
材質
チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
800
質量(g)
81
チューブ径(Φmm)
8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0014
ダイヤフラム径(Φmm)
47
松吉医科器械コード
24-5002-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器