マイスコープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28904813 品番MY-2043
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ダブルヘッド、内バネ式。

材質チェストピース/真鍮(クロームメッキ) 全長(mm)750 質量(g)約140 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021121007 ダイヤフラム径(Φmm)45 松吉医科器械コード02-3165-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする