※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADC
ADCの 診察・検査器具
ADCの 聴診器
ADCの 本体 聴診器
ADスコープくまもん聴診器609
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28904883
品番
609BK-K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
熊本の人気ゆるキャラ『くまモン』の聴診器です。ライトウェイトダブルヘッドモデル。
色
ブラック
付属品
セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質
チェストピース、耳管/アルミ
全長(mm)
760
質量(g)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)
47
松吉医科器械コード
24-6421-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器