※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 本体 聴診器
ユニスコープ(ディスポ聴診器)小児用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28904899
品番
17462P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接触感染のリスクを軽減するディスポーザブル聴診器。救命救急室・感染症病棟・屋外での使用など、あらゆる環境で聴診を確実にサポートします。ラテックスフリー。
対象
小児用
色
ライトブルー
全長(mm)
686
質量(g)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
松吉医科器械コード
23-7192-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器