仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz(17W)
照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80〜195
アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007
松吉医科器械コード24-6019-00
医薬品医療機器等法一般医療機器