LED照明灯カーラ(暖色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28904926 品番LED-B0900
参考基準価格(税別)¥129,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。

仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm) 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz(4.2W) 照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80〜200 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006 松吉医科器械コード24-5028-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする