ハロゲン照明灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28904935 品番BOR-51001
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。

仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm) 質量(kg)約4.4 電源AC100V 50/60Hz(50W) 電球ハロゲン球 12V-50W 照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80〜210 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002 松吉医科器械コード23-6033-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする