ナイツ
ナイツの 診察・検査器具
ナイツの ルーペ・額帯鏡
LED付プレートルーペNeoフレーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(耳パッド)イエロー、(フレーム)マットチタンシルバー
注文コード
28905118
品番
PL2+NSI3+NEO
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
付属品
ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック
仕様
照野径/Φ48〜100mm(距離40cm)
色
(耳パッド)イエロー、(フレーム)マットチタンシルバー
質量(g)
175
倍率
1.7/2.0倍
連続使用時間(時間)
4
充電時間(時間)
2.5
光量(Lx)
最大14000(距離40cm)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901
松吉医科器械コード
24-6899-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器