ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 交換部品 鼻洗浄器
ディスポーザブルソフシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(480個)
注文コード
28905407
品番
24320
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
診断型耳鏡スペキュラ用のディスポソフシール。
適合機種
診断型耳鏡用
サイズ
小
適合サイズ(mm)
スペキュラ/2.5〜4用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
松吉医科器械コード
22-2018-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器