※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 専門診療・科目別
スピリット・メディカル社の 耳鼻咽喉科
スピリット・メディカル社の 耳鏡
ファイバーオトスコープ(ビビッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905425
品番
CK-938
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品
スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース
全長(mm)
160
色
シアン
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2コ(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0016
松吉医科器械コード
24-5040-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器