※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコペンライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28905443 品番MY-NS0310PK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。

ピンク 寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)約50 電源単4乾電池×2コ(付属) 電球2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード23-7712-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28905459
2020-09-07
用途:
天然石の鑑別用
パワーストーンアスラ 様 (卸売・小売業)

使いやすく非常に良い商品。今まで購入したペンライトの中で一番良い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする