ストップウォッチアルバピコスタンダード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28905486 品番 ADMD010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。

イエロー 質量(g)62 電源リチウム電池SB-T14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×75 松吉医科器械コード24-5202-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする