セイコー
セイコーの ナースグッズ
セイコーの ナースウォッチ
ストップウォッチアルバピコスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905495
品番
ADMD008
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
色
ブラック
質量(g)
62
電源
リチウム電池SB-T14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×27×75
松吉医科器械コード
24-5202-00