松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
マイスコマルチパーパスシザーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905583
品番
MY-5050M-B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質
刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
160
色
ブルー
刃渡り(mm)
40
松吉医科器械コード
24-5017-01