マイスコメジャー2M

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28905617 品番MY-NS0321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。

測定範囲(m)2 材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール 寸法(mm)Φ55×16 ホワイト テープ幅(mm)8 松吉医科器械コード23-7715-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28905617
2024-04-23
用途:
患者さんのメタボ検査
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

可愛デザインでありながら、軽くて長さもありt買いやすい。

対象商品:
28905617
2021-03-13
用途:
腹囲測定
医療・福祉・介護関連業

長さ測定をしたい時、200cmのメジャーが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする