スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の 音叉
音叉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905775
品番
CK-910
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質
アルミ
寸法(mm)
25×8×135
質量(g)
約40
周波数(Hz)
1000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
松吉医科器械コード
24-5041-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器