スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の 音叉
音叉(ルーツェ氏)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28905809
品番
CK-904
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128〜240Hzまで調節できます。
材質
本体/アルミ、座/樹脂
寸法(mm)
26×21×175
質量(g)
約75
周波数(Hz)
128〜240
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
松吉医科器械コード
24-5042-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器