スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の 音叉
音叉(脳外科用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28905818
品番
CK-903
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質
本体/アルミ、座/樹脂
寸法(mm)
38×28×220
質量(g)
約100
周波数(Hz)
128
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
松吉医科器械コード
24-5043-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器