※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 舌圧子
マイスコディスポーザブル舌圧子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
28905827
品番
MY-7400
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
材質
木製
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
松吉医科器械コード
24-6030-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器