フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 耳鼻咽喉科
フリッツメディコの 捲綿子
捲綿子(六角型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
28905845
品番
Z178-8151A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000052
松吉医科器械コード
24-6890-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器