フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 歯科用品
両頭スケーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28905879
品番
T042-6414
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
165
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000039
松吉医科器械コード
24-5209-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器