ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
膣鏡(桜井氏)クローム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,874
販売価格(税別)
¥
45,340
バスケットに入れる
蝶番部ビス不使用による高耐久性。
サイズ
LL
材質
真鍮・ステンレス(クロームメッキ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
弁/39×92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375007
松吉医科器械コード
05-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器