ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
クリステル式ジモン膣鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905967
品番
375-14
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
3タイプのサイズ展開。オートクレーブ滅菌、EOGガス滅菌可。洗浄時のクレンザー・金たわし使用不可。
サイズ
S
材質
真鍮、ステンレス(クロームメッキ)
柄長さ(mm)
163
寸法(幅W×長さL)(mm)
弁/23×87
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375014
松吉医科器械コード
24-6442-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器