日本医理器材
日本医理器材の 処置・手術
日本医理器材の 容器類
日本医理器材の シカン瓶
シカン瓶スタンド(2コ用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
アクリル
色
ブルー
タイプ
2コ用
穴径(Φmm)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×105
松吉医科器械コード
23-7218-00