エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
メディカルバッグコミュニティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28906195
品番
EB01.008
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなので在宅看護用に最適です。取り外し可能な透明ポーチ、アンプルケースが付いています。手提げ・肩掛け・背負いの3Wayタイプ。
色
ブルー
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×140×255
収納量
最大約3.5kg
松吉医科器械コード
24-6021-00