エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急バッグ
メディカルバッグメディック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906204
品番
EB06.005
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
必要な処置用品をたっぷり収納できる収納力抜群のメディカルバッグ。内部の仕切板は自在に調節可能。前面、側面、上部など豊富な収納ポケット付。手提げ、肩掛け、背負いの3Wayタイプ。
色
ブルー
付属品
ポケットサイズコンテナー、クリップボード、アンプルケース
材質
ポリエステル
質量(kg)
2.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×270×290
収納量
最大12kg
松吉医科器械コード
24-5013-00