メディカルバッグフィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28906213 品番EB14.005
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

糖尿病患者に使いやすいよう開発された携帯バッグです。内部にはランセットや血糖測定器などの材料を個別に収納できる豊富なポケット付。インナーポケットにはインスリンと保冷剤を収納できます。前面、背面にもポケットがあり、私物も収納できます。

ブラック 材質ポリエステル 質量(kg)0.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×200 収納量最大約2kg 松吉医科器械コード24-5027-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする