※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
シルバー身長計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28906308
品番
YS502-P
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
左右両側に目盛があり、どちら側からでも測定できます。
測定範囲(cm)
50.0〜150.0
材質
支柱/アルミ(アルマイト加工)、台座/メラミン化粧合板
質量(kg)
約4.0
寸法(m)
1.5
載台寸法(mm)
300×450
松吉医科器械コード
24-4942-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500