ADE
ADEの 計測・測定機器
ADEの 身長計
ADE乳児用身長計(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906335
品番
MZ10028-1
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)
20.0〜100.0(0.2単位)
材質
支柱/アルミ、カーソル/ABS
質量(g)
約700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
340×1110×140
松吉医科器械コード
23-3000-00