ADE
ADEの 計測・測定機器
ADEの 身長計
ADE乳児用身長計(カーソルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906344
品番
MZ10040
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
測定範囲(cm)
10.0〜100.0(0.1単位)
材質
ABS
質量(g)
約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
280×1260×90
松吉医科器械コード
24-3350-00