ADE
ADEの 計測・測定機器
ADEの 身長計
ADE乳児用身長計(マットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906353
品番
MZ10027-1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)
20.0〜100.0(0.5単位)
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
280×1260×90
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×90×90
松吉医科器械コード
23-3002-00