曜日別特売
MZ10021 ADE乳児用頭囲測定メジャー ADE 28906369

ADE乳児用頭囲測定メジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28906369品番MZ10021
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。

測定範囲(cm)表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)材質本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×80松吉医科器械コード23-3003-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする