タカメディカルサービス
タカメディカルサービスの 計測・測定機器
タカメディカルサービスの 身長計
乳児用ベッド型身長計
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28906378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)
0〜100.0
材質
ポリ合板
質量(kg)
約5
色
ピンク
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1050×150
松吉医科器械コード
02-3519-01