※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乳児用ベッド型身長計(ポリ化粧板)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28906414 品番 HJ-CY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。

測定範囲(cm)10.0〜90.0 材質ポリ化粧板 質量(kg)約4.3 クリームイエロー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1070×170 松吉医科器械コード23-6881-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする