※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツツミ
ツツミの 計測・測定機器
ツツミの 身長計
乳児用ベッド型身長計(ポリ化粧板)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28906423
品番
HJ-MG
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)
10.0〜90.0
材質
ポリ化粧板
質量(kg)
約4.3
色
ミントグリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1070×170
松吉医科器械コード
23-6881-02