新和精工
新和精工の 専門診療・科目別
新和精工の 眼科用品
新和精工の 視力検査用品
電光投影式視力検査器スタンド式3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
斜め入り8方向
注文コード
28906615
品番
SK-80A-3
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ
3m用
表示
国際標準ランドルト氏(0.1〜2.0)
種別
斜め入り8方向
付属品
スペア球×5
質量(kg)
11(本体4)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590〜2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
松吉医科器械コード
19-2330-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500